Beli air humidifier di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Air Humidifier Ultrasonic Aromatherapy Oil Diffuser Wood Grain (Pelembap Udara Ultrasonik Aroma)
    Mulai

    Rp46.900

    Taffware Air Humidifier Ultrasonic Aromatherapy Oil Diffuser Wood Grain (Pelembap Udara Ultrasonik Aroma)
    Deskripsi:
    Humidifer ini berfungsi untuk menjaga kelembaban udara dan juga dapat digunakan sebagai aroma therapy dengan menaruh sedikit pewangi didalam airnya. Desain dari humidifier ini sangat elegan karena menggunakan tekstur desain kayu
    atribut:
    • Noise Level (dB): < 35
    • Filter Cotton Size (mm): 122 x 10 x 10
    • Voltage (V): USB-5
    • Power (W): 2
    • Dimensions (mm): Sekitar 110 x 110 x 145
    • Water Capacity (ml): 300
    • Air Flow Rate (ml/hour): 35
    • Material: ABS Plastik
  2. TEKNOS Air Humidifier Hybrid 4L (Pelembap Udara)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKNOS Air Humidifier Hybrid 4L (Pelembap Udara)
    Deskripsi:
    A safe hybrid humidifier that does not heat the steam Energy saving effect by combining ultrasonic method and heater type. A warm mist that is not hot to the touch. Does not lower the ambient temperature. Convenient upper water supply type that just pour water from above With sterilization deodorant techno ion generator. It is hygienic because it emits mist with ultrasonic waves after heating.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Timer: Up to 8 hour timer
    • Mode: Good night mode
    • Applicable Floor Area: Wooden / equivalent to 7 tatami mats, rebar / equivalent to 11 tatami mats
    • Continuous Humidification Time (hour): 12
    • Dimensions, Width W x Depth D x Height H (cm): 18.0x18.0x34.9
    • Estimated electricity bill: Approximately 2.0 yen / hour
    • Humidification amount (ml/hour): 350
    • Mass of Main Unit (kg): 2.8
    • Power Consumption (W): 74
    • Recycled Paper Use Mark: Conformity
    • Tank Capacity (L) : 4
  3. BASEUS Humidifier for Car (Pelembab Mobil)
    Mulai

    Rp709.900

    BASEUS Humidifier for Car (Pelembab Mobil)
    Deskripsi:
    Tampilan digital menunjukkan suhu dan kelembaban di dalam mobil secara real time.Mode otomatis melalui sensor cocok untuk digunakan saat mengemudi. menjaga kelembaban antara 40% - 70%.Kapasitas 25mL/h dengan cepat menyeimbangkan kelembaban di dalam mobil.Seal ring built-in di bagian atas mencegah kebocoran air bahkan di jalan bergelombang.Fungsi mati otomatis melindungi humidifier mengalami pembakaran kering untuk menghindari bahaya kebakaran.Penggunaan portable, tanpa kabel, 10dB Noise, operasi senyap.
    atribut:
    • Color: Black
    • Charging(V): 5 (Maximum)
    • Battery Capacity(mAh): 800
    • Port : Type C
  4. PISCO Generator Vakum Union Release To Atmosphere
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    PISCO Generator Vakum Union Release To Atmosphere
    atribut:
    • Shape: Square shape
    • Operating Temperature Limits: 0 to 60°C
    • Fluid: air
    • Working Pressure Range: 0.15 to 0.7 MPa
    • Material (metal hood)/Processing: Standard specification
  5. IRIS Humidifier Hybrid (Pelembap Udara)
    Mulai

    Rp3.099.900

    IRIS Humidifier Hybrid (Pelembap Udara)
    atribut:
    • Color: Woodgrain
    • Content Set: Remote control ; Aroma pad (spare) x 2 ; Cleaning brush
    • Continuous Humidification Time (hour): 12
    • Depth (mm): 165
    • Estimated Usage Range: 10 tatami (prefabricated Western room) 6 tatami (wooden)
    • Estimated Usage Range Prefabricated (tatami): 10
    • Estimated Usage Range Wooden (tatami): 6
    • Height (mm): 312
    • Humidifying Capacity (ml/hour): 350
    • Material: ABS Resin
    • Power Consumption (W): 40 (50/60Hz)
    • Power Cord Length (m): Approx. 1.2
    • Power Supply (V): Single phase 100
    • Tank Capacity (L): 4.5
    • Width (mm): 230
  6. Taffware Air Humidifier Aromatherapy Oil Diffuser 7 Color Light (Pelembap Udara Aroma)
    Mulai

    Rp209.900

    Taffware Air Humidifier Aromatherapy Oil Diffuser 7 Color Light (Pelembap Udara Aroma)
    Deskripsi:
    Humidifier ini hadir dengan desain minimalis dan terdapat lampu RGB 7 warna yang membuat humidifier ini cocok dipadukan dengan hiasan dekorasi rumah Anda. Humidifer ini berfungsi untuk menjaga kelembaban udara dan juga dapat digunakan sebagai aroma therapy dengan menaruh sedikit minyak essensial di dalam airnya
    atribut:
    • Voltage (V): AC 100-240
    • Power (W): 25
    • Plug: EU Plug
    • Dimensions (mm): 140 x 140 x 265
    • Water Capacity (ml): 1500
    • Air Flow Rate (ml/hour): 90
    • Material: ABS
  7. Taffware Air Humidifier Ultrasonic Aromatherapy Oil Diffuser (Pelembap Udara Ultrasonik Aroma)
    Mulai

    Rp44.900

    Taffware Air Humidifier Ultrasonic Aromatherapy Oil Diffuser (Pelembap Udara Ultrasonik Aroma)
    Deskripsi:
    Humidifier ini hadir dengan design seperti kuncup bunga. Humidifer ini berfungsi untuk menjaga kelembaban udara dan juga dapat digunakan sebagai aroma therapy dengan menaruh sedikit pewangi di dalam airnya
  8. Daikin Air Purifier MCK Series (Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp7.699.900

    Daikin Air Purifier MCK Series (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat saat bulu dan bau hewan kesayangan menjadi gangguan. Fitur Pet Mode bekerja unik dengan kolaborasi kerja sirkulasi udara untuk dapat menghisap bulu hewan yang beterbangan dan disempurnakan deodorizing filter untuk menghilangkan bau mengganggu.
  9. HONEYWELL Cast Iron Horizontal Swing Check Valve
    Mulai

    Rp3.099.900

    HONEYWELL Cast Iron Horizontal Swing Check Valve
    atribut:
    • Body Material: Cast Iron
    • Nominal Pressure (bar): 16 at -10 to 120°C
    • Pressure Rating: PN16
    • Standard: German Standard
    • Test Pressure (BAR): 24 Shell (Water); 17.6 Seat (Water)
    • Valve Type: Check Valve, Horizontal Swing Type
  10. Taffware Air Humidifier Aromatherapy Oil Diffuser (Pelembap Udara Aroma)
    Mulai

    Rp30.900

    Taffware Air Humidifier Aromatherapy Oil Diffuser (Pelembap Udara Aroma)
    Deskripsi:
    Humidifier ini hadir dengan design minimalis dan terdapat lampu RGB 7 warna yang membuat humidifier ini cocok dipadukan dengan hiasan dekorasi rumah Anda. Humidifer ini berfungsi untuk menjaga kelembaban udara dan juga dapat digunakan sebagai aroma therapy dengan menaruh sedikit pewangi didalam airnya. Logo Taffware pada fisik produk
  11. CKE Humidifier Industrial MISTY COOL (Pelembap Udara)
    Mulai

    Rp4.799.900

    CKE Humidifier Industrial MISTY COOL (Pelembap Udara)
    Deskripsi:
    Humidifier/pelembab udara/kipas angin kabut/mesin uap dapat digunakan untuk melembabkan udara di dalam ruangan ataupun lingkungan terbuka. Beberapa pengaplikasiannya antara lain untuk perkebunan, peternakan, taman serta gedung dengan tingkat kelembaban yang kurang dan juga untuk menyemprotkan uap disinfektan. With On/Off Switch.
    atribut:
    • Volt (V): 220
  12. KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara)
    Deskripsi:
    Krisbow menghadirkan dehumidifier fix wheel sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Dirancang dengan rotary compressor yang menggunakan desain berputar untuk menghilangkan kelembapan dari udara secara efisien. Memiliki display LED dengan pengoperasian mudah menggunakan push button. Perawatan dehumidifier ini pun mudah dilakukan karena filter udara dapat dicuci serta pompa air bisa dilepas. Selain itu, dilengkapi handle ergonomis dan roda sehingga mudah dipindahkan. Cocok untuk memenuhi kebutuhan di ruangan dengan cakupan area 85 hingga 170 m².
    atribut:
    • Power Supply: 220-240V/50 Hz
    • Coverage Area (m²): 85-170
    • Operating Temperature (°C): 5-35
    • Packing Dimensions (mm): 610x490x1100
  13. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
Daftar Harga air humidifier Terbaru October 2026
Taffware Air Humidifier Ultrasonic Aromatherapy Oil Diffuser Wood Grain (Pelembap Udara Ultrasonik Aroma)Rp46.900
TEKNOS Air Humidifier Hybrid 4L (Pelembap Udara)Rp1.599.900
BASEUS Humidifier for Car (Pelembab Mobil)Rp709.900
PISCO Generator Vakum Union Release To AtmosphereRp399.900
IRIS Humidifier Hybrid (Pelembap Udara)Rp3.099.900
Taffware Air Humidifier Aromatherapy Oil Diffuser 7 Color Light (Pelembap Udara Aroma)Rp209.900
Taffware Air Humidifier Ultrasonic Aromatherapy Oil Diffuser (Pelembap Udara Ultrasonik Aroma)Rp44.900
Daikin Air Purifier MCK Series (Penjernih Udara)Rp7.699.900
HONEYWELL Cast Iron Horizontal Swing Check ValveRp3.099.900
Taffware Air Humidifier Aromatherapy Oil Diffuser (Pelembap Udara Aroma)Rp30.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)